※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665517
品番
UOX212 60Hz
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品
支持棒
トラスコ品番
384-2737
材質
ケーシング、モータフレーム:FC201
全長(mm)
160
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
60
電流(A)
3.5
電源(V)
三相200
全幅(mm)
187
全高(mm)
400
コード長さ(m)
電源:10
全揚程(m)
10
吐出量(L/min)
150
口径(mm)
50
液温(℃)
0〜40
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません