※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-100F-65 電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ ヨシタケ 34665556 DP-100F-65 電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ ヨシタケ 34665556

電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665556 品番 DP-100F-65
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 質量(kg)12.3 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可) 寸法L(mm)198 寸法H(mm)238 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ 寸法H1(mm)87.5 ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする