※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pascal(パスカル)
Pascal(パスカル)の ガススプリング
Pascal(パスカル)の ガススプリング本体
ミニガススプリング モデルDNK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
38
注文コード
34665885
品番
DNK0350-038BF18
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
全高が低く配管ができるモデルです。
用途
プレス型用。
トラスコ品番
465-8316
ストローク(mm)
38
全長(mm)
116
荷重
初期荷重(kN):3.62
最大荷重(kN)
5.46
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません