M3×6 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 34666301

M3×6 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 34666301
M3×6 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 34666301

低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6
M3×6
M3×8
M3×12
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M5×8
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
内容量1パック(30個)注文コード34666301品番M3×6
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

頭部高さが低くなっています。

用途
狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
ねじの呼びM3長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5寸法h(mm)最大1.5寸法t(mm)1.5種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭寸法s(mm)2寸法d2(mm)5.5寸法k(mm)2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34666527
2024-07-16
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

近所のホームセンターには六角穴付きボルトは販売ますが低頭の六角穴付きボルトは販売してないのでモノタロウ様で各サイズのボルトが購入できるのは助かります。

対象商品 : 34666633
2024-05-08
用途: 木工品の組み立て
株式会社ベルデ

このサイズの低頭ネジはなかなか手に入らないので、助かりました。

対象商品 : 34666466
2023-09-19
用途: プレス機のJIGに使用
製造業

穴の形状を決める時に首の部分の形状、Webの図面では頭の下の”h”のところになりますが、”R"寸法が記載されていると穴の口元の面取りの大きさが決めやすいと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34666484
2022-11-26
用途: 車のステアリング
その他業種

質感が良くしっかりしたボルトです。低頭で見た目も良いです。

対象商品 : 34666633
2021-02-12
用途: バイクの整備
農・林・水産業

M8寸で且つH5六角穴ヘッドのボルトを探していてこの品を購入した。M8寸のボルトはほとんど全てH6六角穴なのだが、どうしてもH5六角穴の品が必要だったので助かった。ただ、必要なのは1本だけだったので、もうちょっと少ない本数かあるいは単品売りしていただけるとありがたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 34666527
2021-01-27
用途: 機械組み立てに
沼崎製作所

ヘッドも綺麗に作られていて良いと思いました。ヘッダーが綺麗だと品質も良さげに感ずるモノだと思います。

対象商品 : 34666527
2019-06-22
用途: バイクメンテナンス

六角穴の精度も良いので、しっかり扱えて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34666317
2018-01-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

今まで普通のボルトの頭を削って使っていました。こんな素敵なボルトがあるなんて、もっと早く機械メーカーさんに聞けばよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする