超音波研磨機 ST360

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34666305 品番ST360.HP9706
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル

用途
基板修正
彫金加工
付属品HPを確認ください 適合CE認証 トラスコ品番390-2474 セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
注意
※マルチセット、彫金セット、考古学セットは選択式

※特に希望がなければマルチセットが付属されます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする