低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 34666353 品番 M3×20
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

頭部高さが低くなっています。

ねじの呼びM3 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)0.5 寸法h(mm)最大1.5 耐力(N/mm2)最小 600 引張強度(N/mm2)最小 800 強度区分8.8 材質S45C相当 用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別半ねじ 寸法t(mm)1.5 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 寸法b(mm)12 寸法s(mm)2 寸法d2(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34666423
2018-05-06
用途:
模型製作
製造業

頭が低いのでコンパクトに設計製作ができ諜報してます。

対象商品:
34666554
2017-05-28
用途:
商品飾り棚、付属ねじの交換に使用
株式会社オーディーアイ 様

機械用に使用するねじと思われますが、今回の棚では、機能美を求めたので、
つや消し黒が適当でした。満足しています。

対象商品:
34666651
2017-06-23
用途:
バイクの整備時
JOYO 様

製品の精度に問題はありません。ホームセンターにはないボルトなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする