ねじの呼びM5
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.8
寸法h(mm)最大 2.4
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別半ねじ
寸法t(mm)2.7
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
寸法b(mm)16
寸法s(mm)3
寸法d2(mm)8.5
寸法k(mm)3.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×30
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目