低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(19個) 注文コード 34666676 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

頭部高さが低くなっています。

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.5 寸法s(mm)2 用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 寸法d2(mm)5.5 寸法h(mm)最大1.5 寸法k(mm)2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×8 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34666886
2024-08-28
用途:
自転車パーツ取付

化粧パーツほどのツヤはないが、目立たない所での使用のため問題なし。

対象商品:
34666965
2024-01-26
用途:
治具装置固定
製造業

十分、こちらの意図していることに対応している部品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34666886
2024-01-20
用途:
RZ250の修理
製造業

RZ250のウォーターポンプカバーのボルトに使用しました。
通常のボルトでは頭が高く当たる為、これを使いました。

対象商品:
34666895
2023-01-19
用途:
バイク整備

バイクの修理メインテナンスのために購入しました。低頭なので、引っ掛かりがなくて見た目もきれいな仕上がりです。

対象商品:
34666746
2023-01-15
用途:
オーディオ機器に側板を取り付けるため。
その他業種

キャップ・ボルトは希望のものがなかなないので助かりました。
真鍮にクロムメッキのものがあれば最高です。

対象商品:
34666791
2022-08-29
用途:
アルミフレーム組み立て

25mm角アルミフレームの組み立てに使用しました。フレーム同士の干渉があるため低頭を選択しましたが、締め付け強度も十分で助かりました。

対象商品:
34666746
2022-06-02
用途:
ジャバラの止めネジ用
製造業

+のネジで止めてあったのが紛失したので、これに変えました。しっかり締められて良かったです。

対象商品:
34666834
2021-07-07
用途:
スピーカーの取付
株式会社川田商会 協栄自工 様

カロッツェリアのメタルバッフルにスピーカーを取り付けるために購入しました。
スピーカーの淵にリング状のエプトシーラーを貼るために、頭の低いボルトを探してこれを見つけました。
キャストフレームのスピーカーで、ねじ取り付け部がくぼんでいるので丁度良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする