低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 34666852 品番 M5×30
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

頭部高さが低くなっています。

ねじの呼びM5 材質SUSXM-7相当 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)0.8 用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別半ねじ 寸法t(mm)2.7 頭部形状低頭 寸法b(mm)16 寸法s(mm)3 寸法d2(mm)8.5 寸法h(mm)最大 2.4 寸法k(mm)3.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×30 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
木工組立式什器の部品として使用

大阪魂ということで、これまで選定した製品は、コスト&クオリティに安心感があり、今回も選定しました。
組立式什器なので、取付&取外しの回数に耐久対応し続けられるか?
今回も期待しています。

対象商品:
34667001
2023-08-02
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

ハンドルと干渉するので、低頭ボルトが必要でした。
高価でしたが、精度が高く満足です。

対象商品:
34666913
2022-10-10
用途:
オートバイのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なボルトを少数ロットで購入できました。
M6×20、M6×25のサイズが有れば良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34666922
2020-05-13
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

値段の割にはしっかりしたものです。DIYショップではなかなか置いてないので助かります。

対象商品:
34666782
2016-01-14
用途:
船のロッドホルダーの固定

思った通りの商品で満足しています。

対象商品:
34667017
2015-09-09
用途:
バイクパーツの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

六角穴の強度が有ると助かります。

対象商品:
34666782
2020-08-14
用途:
備品で入手だが!

M4X25のサイズですが、六角のサイズも深さも小さくてトルクが掛け辛く、経年後の外し時はナメる気がする!?

対象商品:
34666922
2012-10-31
用途:
バイク用部品

この値段でこの品なら、ネジ専門店で購入するよりグットお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする