Kaz
Kazの エンジン投光機
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34672621
品番
BL-210-SD
参考基準価格(税別)
¥428,400
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途
工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品
灯具バッグ
トラスコ品番
418-2915
材質
LED基盤:スチール、アルミ
長さ(mm)
720
幅(mm)
720
全長(mm)
470
高さ(mm)
1400〜2600
タイプ
反射バルーンタイプ
奥行(mm)
470、本体:470
電源(V)
AC100〜240
消費電力(W)
210、100V:210
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
100
本体寸法(mm)奥行
470
本体寸法(mm)高さ
1400〜2600
縦(mm)
1400〜2600
横(mm)
470
寿命
球:50000時間
光源色
昼白色
本体寸法(mm)幅
720
本体高さ(mm)
1400〜2600
外径(mm)
720
明るさ(Lm)
28000
本体幅(mm)
720
照射角度(°)
360
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません