振動モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34672736 品番 KM20-2P1
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。
通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。
保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。
3定格仕様の振動モータとなります。

用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番551-7748 幅(mm)243 高さ(mm)150 出力(W)200 奥行(mm)170 電流(A)【50/60Hz】1.02/0.97【50Hz】(200V)1.02【60Hz】(200V)0.97【60Hz】(220V)0.92 電源(V)三相200 ベアリング6304ZZC3/5K モーター2極3相誘導電動機 取付ボルトM12 振動数(50/60Hz)47.5/57.5 保護等級IP66 遠心力(kN)2.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする