KM25-2P1 振動モータ FURICO 34672745

振動モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
出力(W)250
内容量1台注文コード34672745品番KM25-2P1
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。
通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。
保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。
3定格仕様の振動モータとなります。

用途
粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番551-7751幅(mm)276高さ(mm)174.5出力(W)250奥行(mm)200電流(A)【50/60Hz】1.40/1.20【50Hz】(200V)1.4【60Hz】(200V)1.2【60Hz】(220V)1.3電源(V)三相200ベアリング6305ZZC3/5Kモーター2極3相誘導電動機取付ボルトM12振動数(50/60Hz)47.557.1保護等級IP66遠心力(kN)3.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする