曜日別特売
7517 ヘルメット ポリスハーフ バイクパーツセンター 34674976

7517 ヘルメット ポリスハーフ バイクパーツセンター 34674976
7517 ヘルメット ポリスハーフ バイクパーツセンター 34674976
7517 ヘルメット ポリスハーフ バイクパーツセンター 34674976
7517 ヘルメット ポリスハーフ バイクパーツセンター 34674976

ヘルメット ポリスハーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード34674976品番7517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

半帽タイプのSG規格適合品
バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです
通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット
70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!
あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!
脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!

マットブラック規格SG規格適合頭囲(cm)57~60未満
注意
※顎紐を装着しなかったり、緩い場合は十分な安全性能が確保出来ません。安全のため、顎紐はしっかりと固定してください。
※ヘルメットを改造すると本来の性能が損なわれますので絶対に行わないで下さい。
※落下等の衝撃や力を吸収する度、帽体の性能が劣化する可能性がありますので、大切に扱って下さい。
※ヘルメットの表面、成型部品の汚れを取る場合は、薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭き取るようにして下さい。ガソリン、ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする