ヘルメット フルフェイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34675001 品番 731202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

製品安全規格PSCマーク! SG規格適合品!
コストパフォーマンスに優れたフルフェイスです。
タイプ:フルフェイスタイプヘルメット
サイズ:フリーサイズ(57〜60cm未満)
対象排気量:全排気量
大人気のビンテージフルフェイスヘルメット!!
旧車にピッタリ!レトロ感が視線を集めます!!
被りやすく、ツーリングにも最適!!

ホワイト 規格SG規格適合 頭囲(cm)57〜60未満
注意
※顎紐を装着しなかったり、緩い場合は十分な安全性能が確保出来ません。安全のため、顎紐はしっかりと固定してください。
※ヘルメットを改造すると本来の性能が損なわれますので絶対に行わないで下さい。
※落下等の衝撃や力を吸収する度、帽体の性能が劣化する可能性がありますので、大切に扱って下さい。
※ヘルメットの表面、成型部品の汚れを取る場合は、薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭き取るようにして下さい。ガソリン、ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする