※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 減速機・クラッチ・ブレーキ
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 減速機
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ウォーム減速機
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34675220
品番
PA2-042-003-S1
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3〜100)の減速比があります。
用途
各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。
トラスコ品番
550-3478
材質
鋼
減速比
1/3
許容トルク(N・m)
16
回転速度(min
-1
[r.p.m])
【入力】4500
最大許容ラジアル荷重(N)
810
許容スラスト荷重(N)
405
無負荷回転トルク(N・m)
0.05
バックラッシュ
≦ 8(arcmin)
モーメント(N・m)
【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
0.9
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません