白 トラボ スタンダード 川上産業 34675374 白 トラボ スタンダード 川上産業 34675374 白 トラボ スタンダード 川上産業 34675374 白 トラボ スタンダード 川上産業 34675374

トラボ スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 34675374 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

荷物を大切に守る軽量仕切板です。
合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。
曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。
プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。
用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。

厚さ(mm)9 寸法(mm)1820×910 仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質ポリプロピレン製(PP) 質量(kg)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675374
2020-07-25
用途:
トラックで積込時
エースワントレーディング株式会社 様 (運輸・通信業)

品質も良くとても使いやすいですが、10ミリとカタログには記載されていましたが8ミリしか無かったのが少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする