グレー トラボ スタンダード 川上産業 34675383 グレー トラボ スタンダード 川上産業 34675383 グレー トラボ スタンダード 川上産業 34675383 グレー トラボ スタンダード 川上産業 34675383

トラボ スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 34675383 品番 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

荷物を大切に守る軽量仕切板です。
合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。
曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。
プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。
用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。

厚さ(mm)9 寸法(mm)1820×910 グレー 仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質ポリプロピレン製(PP) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675374
2020-07-25
用途:
トラックで積込時
エースワントレーディング株式会社 様 (運輸・通信業)

品質も良くとても使いやすいですが、10ミリとカタログには記載されていましたが8ミリしか無かったのが少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする