業務用消臭剤喫煙室用(大型タイプ)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1.4kg) 注文コード34676564 品番喫煙室用(ミントの香り)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビッグサイズで強力長持ち。
悪臭の代表は窒素系のアンモニア、硫黄系硫化水素です。大容量なので、この強力消臭効果が長期間持続します。

商品タイプ詰替え用 質量(kg)1.4 用途喫煙室用 成分ポリアクリル酸ソーダ系吸水性樹脂、植物抽出消臭剤、エタノール5%未満 トラスコ品番360-7101 質量(g)1520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×225×105 香りミントの香り 使用場所喫煙室 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07559133
2021-05-25
用途:
中古車タバコの臭い消臭

中古車の運転席周りがタバコ臭かったので運転席シート下に数日設置しました。設置後次の日にはミントの香りに中和されて、タバコ臭いが緩和されていましたが、気温が高い日にはミントの香りが強くなるようです。

対象商品:
07559133
2021-04-28
用途:
会社の喫煙室用
日本クリーンシステム株式会社 様

喫煙していないときは、うっすらとミントとタバコのにおいがします。ヤニ臭い感じではなくなりました。吸っている最中は消臭できません。なので、出入りする入口に設置して外に漏れたタバコのにおいの消臭に使ってます。

2020-11-06
用途:
喫煙対策。
飲食業

喫煙者がいるのでタバコのニオイ対策で購入しました。

無臭タイプを購入したかったのですが、売り切れの為ミントタイプを購入しました。

初めはミントのニオイがきついかと感じましたが、日が経つにつれミントのニオイは違和感がなくなりタバコ対策にはとても良かったです。(タバコのニオイと中和されたのか?)
消臭剤として私は大満足です。

詰め替え用もミントタイプを購入しょうと思っています。

対象商品:
34676564
2020-11-27
用途:
喫煙室消臭

今までの商品から代替え品として購入しました。交換したばかりなのでまだ効果を感じませんが室内の匂いがあまり感じなくなりました。
今しばらく様子見していますが喫煙者からの評判次第ではリピートします。

対象商品:
34676564
2019-04-14
用途:
喫煙ルームの消臭
製造業

まぁまぁの効果はあると思います。
量で勝負って感じですかね。

対象商品:
07559133
2018-07-16
用途:
喫煙コーナーに
医療・福祉・介護関連業

思ったより消臭効果が高く満足しています。取っ手がついているので持ち運びにも便利です。

対象商品:
34676564
2020-03-21
用途:
喫煙室に設置
理研機械株式会社 様

大容量のため詰め替えなどの手間が省け、またすぐに減らないため経済的である。

対象商品:
07559133
2019-08-05
用途:
男性更衣室用
製造業

夏場の匂い対策です。常に更衣室のドアが開いているので、ミント感は感じられないが、匂いに関しては取れていると思う。今のところ、従業員からのクレームは来ていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする