曜日別特売
PA2R-060-003-S2 DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34677268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
減速比1/3
トラスコ品番549-8784
549-8784
550-5073
549-8740
549-7218
550-5030
550-0330
550-5058
549-8781
549-8719
550-0297
549-8778
550-3472
550-0275
550-3517
549-8739
550-3491
550-3481
550-0313
550-1933
550-1919
549-8700
550-1896
549-8722
549-8789
550-0280
550-3470
550-3475
550-0353
549-8735
549-7206
549-8693
550-1887
550-3537
550-1877
550-1885
550-5108
549-8697
550-1862
550-5059
549-8777
550-3473
550-1882
550-0379
550-5077
550-3476
550-1947
550-1942
550-3506
550-1867
550-1901
550-3444
550-3501
549-8774
549-8733
550-0351
549-8795
550-5107
550-0315
550-5102
550-0365
550-5076
550-1883
550-5087
549-8702
550-3546
549-7220
550-3510
550-0376
550-1871
550-0380
549-8764
549-8788
550-1955
549-8714
550-1859
550-0334
550-0337
550-0284
550-3529
内容量1台注文コード34677268品番PA2R-060-003-S2
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3~100)の減速比があります。

用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材トラスコ品番549-8784材質減速比1/3許容トルク(N・m)42回転速度(min-1[r.p.m])【入力】4000最大許容ラジアル荷重(N)1150許容スラスト荷重(N)575無負荷回転トルク(N・m)0.15バックラッシュ≦ 11(arcmin)モーメント(N・m)【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】6ねじり剛性(Nm/arc.min.)2.2
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする