画像準備中

タフリックスRB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 34678533 品番 1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。

用途
大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など
荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど
電動機、送風機などの転がり軸受
熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
ちょう度315(25℃、60回混和) 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃)-20〜175 滴点(℃)250以上 外観黄色バター状 増ちょう剤リチウムコンプレックス 離油度(%)3.2mass(100℃、24h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)2.0mass(38℃、1h、排出量)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする