※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 伝導部品
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ギヤ、ラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 平歯車
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
トラスコ品番
545-2055
注文コード
34678571
品番
A03119A080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
トラスコ品番
545-2055
セット内容
ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ
材質
合金鋼
歯数
19
全長(mm)
52.5
歯幅(mm)
31
モジュール
3
ボス径(Φmm)
100
歯先円直径(mm)
64
基準円直径(Φmm)
57
サイズ(mm)
【ボルトサークル】80
穴径(mm)
50k6
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません