※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 トラスコ品番545-4068 注文コード34678650 品番A06119B160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はモジュール・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。

トラスコ品番545-4068 セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ 材質合金鋼 歯数19 全長(mm)110 歯幅(mm)61 モジュール6 ボス径(Φmm)210 歯先円直径(mm)129 基準円直径(Φmm)114 サイズ(mm)【ボルトサークル】160 穴径(mm)200k6
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする