※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 伝導部品
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ギヤ、ラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ラックギヤ
DYNA ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
8
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長l(mm)
1000
注文コード
34679149
品番
0804R100C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・全長l
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
対応モジュールは1〜12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
その他
【累積ピッチ誤差】0.022(μm/1000mm)
トラスコ品番
543-6213
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長(mm)
1000
歯幅(mm)
79
高さ(mm)
79
モジュール
8
有効歯数
36
穴数
8
全長l(mm)
1000
かみ合い高さ(mm)
71
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません