空錠 ドアノブ(握り玉) 大阪魂 34680231

空錠 ドアノブ(握り玉) 大阪魂 34680231 空錠 ドアノブ(握り玉) 大阪魂 34680231 空錠 ドアノブ(握り玉) 大阪魂 34680231 空錠 ドアノブ(握り玉) 大阪魂 34680231

ドアノブ(握り玉)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34680231 品番空錠
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
(ノブ・座)ステンレス(SUS304)
(ラッチ)プレス鋼板
適合穴(mm)
(ハンドル用)Φ54、
(ラッチ用)Φ25
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン
(ラッチ)亜鉛メッキ
仕様鍵無し 種類ドアノブ 適合扉厚(mm)35〜45 バックセット60/70mm(可変式) 取手握り玉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34680231 空錠 20080122 空錠 ドアノブ(握り玉) モノタロウ ドアノブ(握り玉) モノタロウ 1セット 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34680231
2017-03-24
用途:
ドアノブ

ドアノブのサイズ、種類がたくさんあるので、実際に交換しようとしたら形状が違っていた使えませんでした。私の確認不足ですが。。。

対象商品:
34680231
2014-09-25
用途:
家の古いドアノブの交換

部品もしっかりしていて(特にノブをドアーに取り付ける2本のネジ)とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
34680231
2014-09-16
用途:
公務員住宅のベランダ物置の扉の取っ手として

今時珍しいと思われるのですが、設計の指示で物置に一般的なドアノブをつけるように言われ、購入。
今のところ何の問題もないので、安価な商品でよかったです。

対象商品:
34680231
2015-10-05
用途:
取り換え

普通の上等!!

対象商品:
34680247
2013-10-02
用途:
工作室の内装扉

図面では両面から3つの穴を開ければ良いように見えますが、
実際は内側に出っ張りがあり、両面に40mmほどの逃げ穴を開けないといけなく、
加工に手間がかかります。(なんとなく予想はしてましたが)
内装用のドアとは違いますので、要注意です。
あと動きが鈍いので多少調整が必要です。
スムーズな動きは期待できそうにないです。
その点を初めからわかった上で買うのであれば、値段は安いので
十分だと思います。

対象商品:
34680247
2014-07-02
用途:
トイレのノブ交換
有限会社はばのや給油所 様

簡単でいい。

対象商品:
34680231
2015-02-08
用途:
ノブ
有限会社 ビークル 様

1.ノブの固定ねじ位置がセンターによっていて伝道ドライバーのピッドが斜めにしかできない、穴位置の不具合。
2.ドアとの接触部が25mmとなっているが35mmぐらいの穴を開けないと取り付かない。よってぐらぐらに取り付く。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34680231
2013-12-06
用途:
アパートの通路ドア

近所のホームセンターに該当品がなかったので利用したのですが、配送も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする