空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256

空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256
空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256
空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256
空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256
空錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 34680256

ドアノブ(レバーハンドル)

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード34680256品番空錠
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
(ハンドル)亜鉛合金
(ラッチ)プレス鋼板
適合穴(mm)
(ハンドル用)Φ54、
(ラッチ用)Φ25
表面処理
(ハンドル)ステンニッケル
(ラッチ)亜鉛メッキ
種類レバーハンドル適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34680265
2016-10-24
用途: ドアノブの交換
ユニバーサルケイアンドケイ

ドアの厚さにあうノブを探していて、ちょうど良いノブでした。

対象商品 : 34680256
2015-06-28
用途: 室内ドアノブの交換

古いマンションの為かドアのバックセットが70mmと珍しくホームセンターでは該当商品がなくこのサイトより商品を購入しました。少し加工が必要でしたが問題なく交換出来ました。デザインが少し残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34680256
2013-12-13
用途: 交換部品
しまのファーム農・林・水産業

迅速な対応ありがとうございました。
おかげで即時対応出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34680256
2015-10-05
用途: 取り換え

普通の上等!!

対象商品 : 34680265
2013-06-26
用途: 古い握玉からの交換
株式会社ハウスコーポレーション建設業・工事業

内締錠側が右勝手(右開き)の扉にのみ対応と書いてありますが、他の方が指摘していりるように簡単に左勝手にもできます。他社製品より質量感があってよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34680265
2013-04-29
用途: トイレドアを握り玉からレバーに交換
ADash

価格が安かったのであまり期待していませんでしたが、とてもしっかりした作りで使用感も抜群でした。レバーのエッジがやや角ばっているで、もっと角が取れた形状だと更に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34680265
2015-06-28
用途: トイレのドアノブ交換

古いマンションの為かバックセットが70mmなので選択肢が無くデザインが好みではありませんがこの商品を購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34680265
2013-03-15
用途: ドアノブの
有限会社池石

施錠付きのノブの場合外から見て左開きにしか対応出来ないと思っていましたが、ノブの付け根にある小さな穴に付属のピンを差し込むとレバーを外す事が出来、内側と外側を入れ替えれば右開きにも対応出来ました。
その事が説明書に書いてない事が残念です。
又、ドアの厚みは25㎜位から対応できるといいですね。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする