強力ニッパー

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34680362 品番CN-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

日本メーカーが海外で製作しているJIS商品

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)160 呼び寸法(mm)160 用途一般家庭、電気工事、線材カット専用工具 材質高炭素鋼(S58C) 質量(g)160 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34680362 CN-160 14782295 OMSN-150 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 1丁 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34680362
2018-08-20
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

普通に不具合なく使えます。切れ味も満足しています。

対象商品:
34680362
2018-07-05
用途:
電気配線工事
杉山建築工房 様

握った感じもしっくりしていて良く、切れ味も良くて満足しています。

対象商品:
34680362
2018-07-01
用途:
ガラス屋ですが、ガラスにビートを巻く仕事に使います。

価格のわりに十分使用にたえコストパフォーマンスがバッチリです。

対象商品:
34680362
2017-09-14
用途:
電線Fケーブル、細いワイヤーなど切断
その他業種

切断機能最高で値段の割に良い製品でとても満足してます。

対象商品:
34680362
2017-09-04
用途:
電線の切断
山内 電工 様

以前購入してリピーターです 工具としてトップレベルだと思う お勧めの品です。

対象商品:
34680362
2017-10-10
用途:
銅線の切断等
教育・研究機関

ニッパーは消耗品です。さほど太い線は扱わないので、安価なものを買い換えながら使うことにしています。

対象商品:
34680362
2016-12-14
用途:
車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品:
34680362
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする