※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34680405
品番
FSM-30-240-T020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,700
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ターミナルボックス付
減速比
240
容量(kW)
0.2
枠番
30
質量(kg)
約9.5
取付方式
中空軸
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
高度(m)
1000以下
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用周囲湿度
85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
6.3/7.5
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
184/184
設置場所
屋内
出力軸許容 O.H.L(N)
3140
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1420/1710/1720
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34680405
FSM-30-240-T020A
31717106
FS30N240-MM02TNNTN
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です