PS-50 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680581 PS-50 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680581 PS-50 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680581 PS-50 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680581

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 34680581 品番 PS-50
お一人様 20点まで
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。

滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 全高(mm)17.0±0.2 最大径(Φmm)56.4±0.2 呼び寸法(mm)56×16 身の径(Φmm)50.7(±0.2) 身の高さ(mm)14.8(±0.1) 身の外径(mm)52.5(±0.2) フタ高さ(mm)8.8(±0.1) フタ外径(Φmm)56.4(±0.2) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
注意
※研究または実験以外の目的では使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:220
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
化学実験
教育・研究機関

水しか使わないので、この安さで充分でした。10個単位なので、購入しやすかったです。

2026-01-30
用途:
タネの休眠打破に

タネを冷蔵庫で休眠打破する際に使用。
今までは食品が入っていたトレイなどを使いビニール袋に入れていましたが、冷蔵庫の場所をとり、置き場に困るため何か良いのがないかモノタロウさんを眺めていて見つけました♪
こんなに安くて有り難いです!

対象商品:
34680572
2024-08-13
用途:
小物保管や配送に

配送の際に細々したもの等入れるのにもってこいです!
保管の際や、仕分けなどでも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34680581
2024-05-11
用途:
細かいパーツの分類
サービス業

細かい3Φビスやナットの整理、端子の整理に使ってますが、文句無いです。マスキングテープでフタを留めて、現場に持ち歩く際も便利です。

対象商品:
34680572
2024-08-12
用途:
昆虫飼育の餌皿

飼育昆虫の餌皿として使用しました。大きさがちょうど良かったです。

対象商品:
34680572
2023-09-29
用途:
七宝焼の釉薬を入れるのに使います。

シャーレなので、蓋はかぶせるだけで、釉薬の乾燥がありますが、大きさがちょうどよく、重ねてしまえるので、便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34680597
2023-06-13
用途:
手の細菌観察
その他業種

培地を作って手の細菌観察をするために購入しました。安くてコスパ抜群です。

対象商品:
34680597
2021-10-02
用途:
培養

品質も安定しているし、市場に出ている他製品に比べて圧倒的に値段が安いのでこれ一択なのですが、近頃高さが要るサンプルを扱うことがよくあり、20mm高の物がこの価格帯で手に入ればなあと思うことがしばしばです。ご検討よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする