スポンジバフ 細目

(199件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34681516 品番 180×35細目
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)35 用途磨き用 タイプ細目 内径(Φmm)50(スポンジ部)、22(面ファスナー部) 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウール(スポンジ)が傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 199
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
容器支え
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

状態もよく、柔らかいなりにしっかりしてて、とても使いやすいです。

対象商品:
34681516
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

2025-06-20
用途:
中古購入の作業車、ボディのリフレッシュ
建設業・工事業

別途購入のコンパウンドとの併用(作業機はマキタ)で中古車のボディ、クリアのクスミ除去が出来、満足。

2025-09-07
用途:
自動車ボディ全みがき用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ボディ全みがきように使用しています切れがよくいつもつかっています。

2025-02-24
用途:
自家用車のメンテ
運輸・通信業

研磨中に、スポンジがポロポロ?少しですが、気になるところですが、
リピします。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
ヘッドライトポリッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入しようと思いましたが、
取り寄せになるというので、こちらで購入させていただきました。
安く手に入りまた使い勝手もいいです。

対象商品:
34681516
2024-11-19
用途:
車の磨き
個人のお客様

思った以上にバフが柔らかかった。価格もお手頃だったのでまたリピートしたいと思いました。

対象商品:
22211114
2024-01-14
用途:
塗装後の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の高額商品と比べても何の遜色もなく使えました。
消耗品ですので、この価格は助かります。
リピート決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
極細目、細目、中目とありますが粗さの表示を数字等でわかりやすく教えてください。
回答:
数字的なデーターはございません。
2人が参考にしています
2021-06-16
質問:
スポンジバフとなっておりますが、ウレタンバフのことでしょうか。
回答:
弊社ではスポンジバフとウレタンバフを区別しておりません。したがってスポンジバフ=ウレタンバフとなります。
1人が参考にしています
2021-06-16
質問:
穴径と内径につてい教えてください。
回答:
スポンジ部に内径50oの穴があいております。マジックテープ部に内径約22oの穴があいております。
2021-06-16

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする