SR16アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19 注文コード34681586 品番SR16-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)56 寸法d(Φmm)16 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19 ねじ径T1G3/4 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T2R3/4 寸法HEX1(mm)36 寸法HEX2(mm)36
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34681586 SR16-19-SS 13451228 SR16-19-SS SR16アダプタ 清水製作所[継手] SR16アダプタ 清水製作所[継手] 1個 1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13451219
2025-03-14
用途:
KATO USV308 往復配管に使用
安田商店 様 (製造業)

ピッタリフィットしました。マルマの木材カッターとワンタッチカプラーの接続に使用。全く問題有りません。アタッチメント専門店の店主の勧めで、こちらで買いました。店主が言うには、こちらで買うのが最も安いとの事でした。

対象商品:
34681552
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
34681561
2019-02-25
用途:
油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする