SR17異径アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9×6 注文コード34682304 品番SR17-9x6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)22 寸法L(mm)32 寸法d(Φmm)7 材質 呼び径9×6 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G3/8 ねじ径T2Rc1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682304 SR17-9x6-SS 13451605 SR17-9x6-SS SR17異径アダプタ 清水製作所[継手] SR17異径アダプタ 清水製作所[継手] 1個 518 税込570 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682286
2016-04-10
用途:
スイベルアダプターの異形化
卸売・小売業

六角部がもう少し薄いと使用目的にジャストであったが
問題なく使用

1人が参考にしています
対象商品:
34682304
2013-11-08
用途:
古い噴霧器や高圧洗浄機の修理
牧田管財 様

昔の動力噴霧機や高圧洗浄機は現在の規格と異なるネジ山のジョイントが用いられている事が多いので、こうした変換アダプターはノズルやホース類を部品取りするのにとても役に立ちます。

対象商品:
34682286
2014-07-21
用途:
冷媒真空ポンプに
島田商会 様

手頃の金額です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする