SR06異径アダプタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径6×9 注文コード34682383 品番SR06-6x9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX1(mm)19 寸法HEX2(mm)19 寸法L(mm)40 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)7 材質 呼び径6×9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/4 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682383 SR06-6x9-SS 13451648 SR06-6x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13451657
2024-02-28
用途:
機械のメンテナンス

機械純正品より少し安価だったのと他の商品と合わせて購入しました、他のサイズも豊富なので何度かリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする