MS3プラグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6 注文コード34682557 品番MS3-6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6 ねじ径TG1/4 寸法L(mm)21 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682557 MS3-6-SS 13451718 MS3-6-SS MS3プラグ 清水製作所[継手] MS3プラグ 清水製作所[継手] 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682557
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
34682557
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34682557
2016-06-08
用途:
建設機械、農業機械の修理等

油圧シリンダー等を取り外す時、高圧ホースからオイルが溢れるのでこの盲プラグは必須です。高圧用なのでエンジンをかけて機械を移動する事さえ出来ますので我々の仕事では欠かす事が出来ない工具の様な存在です。

2人が参考にしています
対象商品:
34682557
2016-05-08
用途:
ラフタークレンのシリンダー油漏れ修理にホース取り外す時に油が漏れを防ぐ栓に使用します。
マックトレードサービス 様

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34682566
2016-06-15
用途:
KATOのラフタークレーンのアウトリガーシリンダーO/Hに対しパイプ取り外したあとの栓。
マックトレードサービス 様

プラグ種類が沢山ある中で必要なサイズの諸元表があるのでミス泣く注文できた。

1人が参考にしています
対象商品:
34682557
2014-07-14
用途:
油圧ホース交換時の盲栓に

普通に使用できるので満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする