MS1プラグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径6 注文コード34682645 品番MS1-6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など21種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)24 呼び径6 ねじ径TG1/4 寸法HEX(mm)17 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682645 MS1-6-SS 13451779 MS1-6-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] MS1プラグ 清水製作所[継手] 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682654
2016-05-08
用途:
油圧シリンダーホースの栓に使用します。
マックトレードサービス 様

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34682645
2016-06-08
用途:
建設機械、農業機械の修理等

油圧系の修理には必須です。サイズのバリエーションが必要なので安く購入出来て有難いです。

対象商品:
34682663
2013-10-30
用途:
MS-1プラグ
株式会社小西造園 様 (建設業・工事業)

非常に良い製品です、いつもこの商品以外でも、利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする