MS2キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 注文コード34682742 品番MS2-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)19 寸法L(mm)27 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径TG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682742 MS2-9-SS 13451849 MS2-9-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] MS2キャップ 清水製作所[継手] 1個 659 税込725 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682742
2015-04-19
用途:
重機などの 油圧配管 シリンダーの修理時の 油止め栓として使用

当たり前ですが
普通に良い商品です

2人が参考にしています
対象商品:
34682767
2015-05-13
用途:
谷口製作所 様

3/4雄雌購入 ネジ硬くてはいりきりません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはお手数をおかけしております。
差支えございませんでしたら、ご使用環境等詳細を確認させて頂きたく思います。お手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする