曜日別特売
MS2-50-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 34682803

MS2-50-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 34682803
MS2-50-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 34682803

MS2キャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径50注文コード34682803品番MS2-50-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法HEX1(mm)70寸法HEX2(mm)60寸法L(mm)52材質SS400又はS15C相当以上呼び径50表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TG2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682742
2015-04-19
用途: 重機などの 油圧配管 シリンダーの修理時の 油止め栓として使用

当たり前ですが
普通に良い商品です

2が参考にしています
対象商品 : 34682767
2015-05-13
用途:
谷口製作所

3/4雄雌購入 ネジ硬くてはいりきりません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはお手数をおかけしております。
差支えございませんでしたら、ご使用環境等詳細を確認させて頂きたく思います。お手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする