MS4キャップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 注文コード34682821 品番MS4-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 ねじ径TG3/8 寸法L(mm)27 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)19
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682821 MS4-9-SS 13451894 MS4-9-SS MS4キャップ 清水製作所[継手] MS4キャップ 清水製作所[継手] 1個 608 税込669 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682812
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
34682855
2020-04-12
用途:
重機のアタッチメント交換時に使用してます。
小林商会 様

砂埃混入防止の為にきっちりと蓋が出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34682855
2017-04-24
用途:
エンジンコンプレッサーの配管等

エアーホースの分岐部分を使用しない場合に使用します。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
34682846
2019-02-13
用途:
配管のメクラに

サイズ表記が分かりにくいです。
図面があっても分かりにくい。
品質には満足しております。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
34682812
2016-05-08
用途:
油圧シリンダー取り外す時にホースの栓に使用します。
マックトレードサービス 様

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

対象商品:
34682821
2015-02-06
用途:
配管メクラ

配送、在庫状況を含めて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする