SR13MRアダプタ(ミリネジ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径14×6 注文コード34682891 品番SR13MR-14×6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)37.5 呼び径14×6 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1M14-P1.5 ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34682891 SR13MR-14×6-SS 13451937 SR13MR-14×6-SS SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手] SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 1個 718 税込790 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682891
2019-05-24
用途:
コマツユンボの油圧ホースの繋ぎ部分
農・林・水産業

どこを探してもコマツの油圧ホースに合うものがなくて、唯一、このミリネジが適合し本当に助かりました。
強いて改善点をいうならば、ステン等のもっと硬い部材の同一規格のものがあればいいなあと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34682891
2018-02-18
用途:
昇降機(テーブルリフター)
農・林・水産業

重機のシリンダーの為浜松で探したが合う物が無くて、モノタロに注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする