MS1Mプラグ(ミリネジ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径M22 注文コード34683214 品番MS1M-M22-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)24 寸法L(mm)31 呼び径M22 ねじ径TM22-P1.5 材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34683214 MS1M-M22-SS 13451998 MS1M-M22-SS MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34683214
2016-07-06
用途:
油圧機器のメンテナンス
アグリジーゼル 様

一般的ではないねじサイズは 販売店に在庫が無い場合が多いので、通販で購入できることが便利です。

対象商品:
34683214
2015-12-11
用途:
トラクター用ロータリーのオイルキャップとして使用

日の本トラクターのとても古い機械の部品で、すでに会社もなく他では販売してないのでサイズ(ねじ規格)が合致するものを捜してやっと見つかりました。大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする