SR13URアダプタ(ユニファイネジ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径7/8×12 注文コード34683451 品番SR13UR-7/8×12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)53.9 呼び径7/8×12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)10 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T17/8-14 ねじ径T2R1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34683451 SR13UR-7/8×12-SS 13452156 SR13UR-7/8×12-SS SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13452120
2025-03-31
用途:
真空ポンプとマニホールドゲージの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

アズワン製真空ポンプAOP42Cと、マニホールドゲージの接続に使用しました。
無事にカーエアコンの真空引きを行うことができました。

この変換アダプタは他では見つからなかったので助かりました。

対象商品:
34683467
2021-04-08
用途:
油圧機器の組み立て

このような特殊なネジサイズのアダプターもこちらのサイトで購入出来て大変便利です。

対象商品:
34683415
2020-08-16
用途:
ミニ真空コンプレッサー部品
建設業・工事業

ユニファーネジと一般1/4カプラ接続用に買ってみました。使用頻度は余り無いのですが、これで使用可能となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34683415
2017-01-26
用途:
加工
運輸・通信業

して使いました。購入に際して、データシートを参考にしました。寸法の間違いなく加工も所期のとおりできました。モノタロウはショートパーツを少量買う時に良く利用します。

対象商品:
34683442
2015-11-02
用途:
油圧系の修理

まだ使用していないが、納期の短縮が出来ればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする