清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用エルボ
SR35URアダプタ(ユニファイネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/2×6
寸法d(Φmm)
5.5
ねじ径T1
1/2-20
注文コード
34683564
品番
SR35UR-1/2×6-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法d・ねじ径T1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
1/2×6
寸法A(mm)
23
寸法E(mm)
16
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
19
寸法d(Φmm)
5.5
ねじ径T1
1/2-20
ねじ径T2
R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。