MS1Uプラグ(ユニファイネジ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1.5/16 注文コード34683731 品番MS1U-1.5/16-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)37.1 呼び径1.5/16 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1.5/16-12UNF 寸法HEX(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34683731 MS1U-1.5/16-SS 13452260 MS1U-1.5/16-SS MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34683695
2021-02-08
用途:
油圧機器のメンテナンス
株式会社オーレックス 様

同サイズのキャップと同数購入。

油圧ホースの接手は規格が多種多様で、メタルシート形状と使用平行ネジ規格の組み合わせが
複雑です。
このMSシリーズはホース接手金具用なので、基本的に平行ネジです。
MS-1/MS-2とMS-3/MS-4がペアになるようですが、ネジのオス(プラグ)・メス(キャップ)と
シート形状のオス・メスの関係が各ペアで反転します。
鋼管の管接手やマニホールド・ブロックに使われるテーパーネジには使えないので、注意が必要です。

MS-1/MS-3はプラグ形状でシート面が露出しているので、シート面にキズが入らないように注意が必要です。
不使用時は同規格のキャップと組み合わせて保管すると良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
34683704
2017-04-22
用途:
油圧ホースのメクラ栓として
ハセガワ 様

ヘッド部分にUNF-3/4と判りやすく表示してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
34683713
2015-10-20
用途:
自家用修理部品
農・林・水産業

高圧洗浄機用の配管メクラボルトとして購入。入手後、取り付け確認しましたが、ぴったりでした。大変気に入っています。

対象商品:
34683704
2015-06-03
用途:
高圧ホースの油止め
株式会社TSユニオン 様 (建設業・工事業)

とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする