清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用キャップ
MS2Uキャップ(ユニファイネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5/16
注文コード
34683792
品番
MS2U-1.5/16-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法HEX1(mm)
41
寸法HEX2(mm)
36
寸法L(mm)
41
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
1.5/16
ねじ径T
1.5/16-12UNF
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34683792
MS2U-1.5/16-SS
13452314
MS2U-1.5/16-SS
MS2Uキャップ(ユニファイネジ)
清水製作所[継手]
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました