清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用エルボ
PL90アダプタ(PT90°エルボ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
9
注文コード
34684063
品番
PL90-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
27.5
寸法E(mm)
19
寸法d(Φmm)
7
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9
ねじ径T
R3/8
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34684063
PL90-9-SS
13452427
PL90-9-SS
PL90アダプタ(PT90°エルボ)
清水製作所[継手]
1個
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました