PL90アダプタ(PT90°エルボ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径19 注文コード34684081 品番PL90-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36.5 寸法E(mm)30 寸法d(Φmm)16 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19 ねじ径TR3/4 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34684081 PL90-19-SS 13452445 PL90-19-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684072
2020-09-19
用途:
外付け蛇口配管
飲食業

剥き出し配管にはとてもスタイリッシュで収まりも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする