SSO07異径アダプタ(Oリング付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9×12 注文コード34684185 品番SSO07-9x12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2G1/2 寸法L(mm)36 寸法A(mm)17 材質 呼び径9×12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)8 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34684185 SSO07-9x12-SS 13452524 SSO07-9x12-SS SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684176
2015-08-24
用途:
キャンピングカーのシャワーヘッド交換の為

キャンピングカーのシャワーヘッドを市販品に交換しようと購入しました。
が・・・・今どきのキャンピングカーのシャワーヘッドは一般の1/2になっていたので使用しませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする