SWO3座付エルボ(Oリング付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径12 注文コード34684352 品番SWO3-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)32 寸法B(mm)43 寸法E(mm)22 寸法HEX(mm)27 寸法d(Φmm)11 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径TG1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34684352 SWO3-12-SS 13452655 SWO3-12-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684343
2021-01-21
用途:
トラクターからの油圧取出し
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

長年使用してきた農耕トラクターから外部油圧を取出し、トップリンクを油圧シリンダー式に変更するため購入。トラクター座席下にある油圧取出部に取付け、油圧ホースを引き回すにはエルボがあると便利です。その他、油圧シリンダー式トップリンクへのホース接続にも使用した。特に問題無く取付が出来ました。

対象商品:
34684343
2018-01-29
用途:
ボーリングマシンの油圧回り
堀口ボーリング 様

この手の商品はどこで手に入れるものか悩んでいたが、やっと探せて感謝しています。数はでないだろうけどこれからも継続して扱ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする