SWO3 異径座付エルボ(Oリング付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34684553 品番 SWO3-12x19-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)37 寸法B(mm)49 寸法E(mm)30 寸法HEX(mm)32 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)16 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12×19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径T1G1/2 ねじ径T2G3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34684544
2018-03-13
用途:
油圧機器の改造部品として。
株式会社オーレックス 様

ダイキン製の非常に古い油圧ユニットに強制空冷オイルクーラーを組み込む際に、オイルクーラー側の配管金具として使用。
オイルクーラー側にもO-Ringが添付されていたが、この商品にも添付(組込)されており、
別メーカーのオイルクーラーにも安心して使えそう。
(この辺りは、webカタログ上の諸元・構成品解説が重要なので、添付品等の記述をよく読むことをお勧めします。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする