曜日別特売
SWO3-25x19-SS SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684605

SWO3-25x19-SS SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684605
SWO3-25x19-SS SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684605

SWO3 異径座付エルボ(Oリング付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径25×19
内容量1個注文コード34684605品番SWO3-25x19-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)40.5寸法B(mm)49寸法E(mm)36寸法HEX(mm)32寸法d1(Φmm)21.5寸法d2(Φmm)16材質SS400又はS15C相当以上呼び径25×19表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBRねじ径T1G1ねじ径T2G3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684544
2018-03-13
用途: 油圧機器の改造部品として。
株式会社オーレックス

ダイキン製の非常に古い油圧ユニットに強制空冷オイルクーラーを組み込む際に、オイルクーラー側の配管金具として使用。
オイルクーラー側にもO-Ringが添付されていたが、この商品にも添付(組込)されており、
別メーカーのオイルクーラーにも安心して使えそう。
(この辺りは、webカタログ上の諸元・構成品解説が重要なので、添付品等の記述をよく読むことをお勧めします。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする