SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34684711 品番 SWO3GU-19×1.1/16-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)36.5 寸法B(mm)49 寸法E(mm)30 寸法HEX(mm)35 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)16 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19×1.1/16 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径T1G3/4 ねじ径T21.1/16-12UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする